大阪魂
ジオメット ステン(+)ナベI=1
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13522026
4X6
6
2.3
2.6
4.2
7
オープン
¥
14,365
¥
15,802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522035
4X8
8
2.3
2.6
4.2
7
オープン
¥
14,374
¥
15,811
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522051
4X10
10
2.3
2.6
4.2
7
オープン
¥
15,467
¥
17,014
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522060
4X12
12
2.3
2.6
4.2
7
オープン
¥
8,449
¥
9,294
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522069
4X16
16
2.3
2.6
4.2
7
オープン
¥
9,269
¥
10,196
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522078
4X18
18
2.3
2.6
4.2
7
オープン
¥
10,507
¥
11,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522087
4X20
20
2.3
2.6
4.2
7
オープン
¥
10,507
¥
11,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522096
4X30
30
2.3
2.6
4.2
7
オープン
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522105
5X8
8
2.7
3.3
4.9
9
オープン
¥
12,612
¥
13,873
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522121
5X10
10
2.7
3.3
4.9
9
オープン
¥
13,214
¥
14,535
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522130
5X12
12
2.7
3.3
4.9
9
オープン
¥
13,647
¥
15,012
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522139
5X14
14
2.7
3.3
4.9
9
オープン
¥
14,329
¥
15,762
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522148
5X15
15
2.7
3.3
4.9
9
オープン
¥
14,329
¥
15,762
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522157
5X16
16
2.7
3.3
4.9
9
オープン
¥
14,754
¥
16,229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください