大阪魂
BK ステン(+)ナベI=3
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13522166
2X3
3
1
2.1
4
1.3
オープン
¥
94,698
¥
104,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522175
3X7
7
2
3
5.5
2
オープン
¥
17,547
¥
19,302
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522498
5X60
60
2
5.4
8.5
3.3
オープン
¥
7,369
¥
8,106
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522516
6X8
8
3
6.9
11.5
3.9
オープン
¥
10,729
¥
11,802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください