大阪魂
ジオメット ステン(+)ナベIK=1
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.3
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13522988
4X8
8
オープン
¥
15,018
¥
16,520
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13522997
4X10
10
オープン
¥
16,147
¥
17,762
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13523006
4X12
12
オープン
¥
17,623
¥
19,385
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください