大阪魂
GBステン(+)アプセットP=1
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13523076
4X20
20
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
8,956
¥
9,852
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13523110
4X25
25
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13523137
4X30
30
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
4,632
¥
5,095
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13523180
5X6
6
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
12,863
¥
14,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13523320
5X40
40
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
4,352
¥
4,787
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13523417
6X14
14
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
6,767
¥
7,444
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13523496
6X18
18
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
7,532
¥
8,285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13523557
6X22
22
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
8,938
¥
9,832
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13523679
8X16
16
3
4.2
13
15
オープン
¥
8,027
¥
8,830
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13523715
8X20
20
3
4.2
13
15
オープン
¥
8,540
¥
9,394
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13523758
8X22
22
3
4.2
13
15
オープン
¥
9,145
¥
10,060
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13523776
8X25
25
3
4.2
13
15
オープン
¥
9,145
¥
10,060
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13523819
8X30
30
3
4.2
13
15
オープン
¥
10,734
¥
11,807
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13523855
8X35
35
3
4.2
13
15
オープン
¥
5,740
¥
6,314
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13523880
8X40
40
3
4.2
13
15
オープン
¥
6,207
¥
6,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください