大阪魂
BK ステン(+)アプセットP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13524029
4X14
14
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
7,972
¥
8,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13524081
4X18
18
0.7
3.5
7
7
オープン
¥
9,349
¥
10,284
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13524336
6X14
14
1
5.1
10
11.5
オープン
¥
8,005
¥
8,806
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13524406
6X18
18
1
5.1
10
11.5
オープン
¥
8,827
¥
9,710
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13524598
8X14
14
1.25
6.7
13
14.5
オープン
¥
8,516
¥
9,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください