大阪魂
GBステン+UP PD3(W16X1
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法e(mm)
10.9
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)16×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13526190
6X15
15
オープン
¥
19,369
¥
21,306
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526208
6X20
20
オープン
¥
17,927
¥
19,720
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526217
6X25
25
オープン
¥
12,714
¥
13,985
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください