大阪魂
Sコ-トステン(+)アプセットI=3
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13526235
4X8
8
4.4
7
7
2.8
オープン
¥
8,629
¥
9,492
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526260
5X10
10
5.4
8
8.5
3.5
オープン
¥
13,754
¥
15,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526278
5X16
16
5.4
8
8.5
3.5
オープン
¥
15,723
¥
17,295
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526296
5X18
18
5.4
8
8.5
3.5
オープン
¥
6,560
¥
7,216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526321
5X30
30
5.4
8
8.5
3.5
オープン
¥
8,552
¥
9,407
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください