大阪魂
ジオメット ステン(+)アプセットI=3
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13526251
4X8
8
4.4
7
7
2.8
オープン
¥
10,865
¥
11,952
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526269
5X10
10
5.4
8
8.5
3.5
オープン
¥
17,300
¥
19,030
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526287
5X16
16
5.4
8
8.5
3.5
オープン
¥
19,783
¥
21,761
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526305
5X18
18
5.4
8
8.5
3.5
オープン
¥
8,258
¥
9,084
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526330
5X30
30
5.4
8
8.5
3.5
オープン
¥
10,758
¥
11,834
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください