曜日別特売

ジオメット ステン(+-)ナベP=2

ジオメット ステン(+-)ナベP=2 - 大阪魂ジオメット ステン(+-)ナベP=2 - 大阪魂ジオメット ステン(+-)ナベP=2 - 大阪魂
十字穴番号2内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135263394X660.73.572.6
オープン
13,638
15,002(税込)
翌々日出荷
返品不可
135263484X880.73.572.6
オープン
13,414
14,755(税込)
翌々日出荷
返品不可
135263574X10100.73.572.6
オープン
14,412
15,853(税込)
翌々日出荷
返品不可
135263664X12120.73.572.6
オープン
15,467
17,014(税込)
翌々日出荷
返品不可
135263754X15150.73.572.6
オープン
17,520
19,272(税込)
翌々日出荷
返品不可
135263914X16160.73.572.6
オープン
9,060
9,966(税込)
翌々日出荷
返品不可
135264004X18180.73.572.6
オープン
10,554
11,609(税込)
翌々日出荷
返品不可
135264095X880.84.38.53.3
オープン
13,167
14,484(税込)
翌々日出荷
返品不可
135264185X10100.84.38.53.3
オープン
13,078
14,386(税込)
翌々日出荷
返品不可
135264275X12120.84.38.53.3
オープン
14,029
15,432(税込)
翌々日出荷
返品不可
135264365X15150.84.38.53.3
オープン
15,463
17,009(税込)
翌々日出荷
返品不可
135264455X16160.84.38.53.3
オープン
15,429
16,972(税込)
翌々日出荷
返品不可
135264615X20200.84.38.53.3
オープン
17,618
19,380(税込)
翌々日出荷
返品不可
135264705X25250.84.38.53.3
オープン
7,649
8,414(税込)
翌々日出荷
返品不可
135264795X30300.84.38.53.3
オープン
8,787
9,666(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする