大阪魂
ジオメット ステン(+-)ナベP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13526488
4X8
8
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
17,483
¥
19,231
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526497
4X10
10
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
18,518
¥
20,370
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526506
4X12
12
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
9,914
¥
10,905
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526515
4X15
15
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
10,818
¥
11,900
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526531
4X16
16
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
10,987
¥
12,086
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526540
4X18
18
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
12,009
¥
13,210
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526549
4X25
25
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
13,754
¥
15,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526558
5X10
10
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
15,863
¥
17,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526567
5X12
12
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
16,765
¥
18,442
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526576
5X15
15
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
17,534
¥
19,287
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526585
5X16
16
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
17,372
¥
19,109
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526601
5X25
25
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
8,487
¥
9,336
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526610
5X30
30
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
9,760
¥
10,736
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526619
6X10
10
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
10,036
¥
11,040
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526628
6X40
40
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
8,783
¥
9,661
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください