ジオメット ステン(+-)ナベP=4

ジオメット ステン(+-)ナベP=4 - 大阪魂ジオメット ステン(+-)ナベP=4 - 大阪魂ジオメット ステン(+-)ナベP=4 - 大阪魂
内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135266374X6620.74.17
オープン
16,503
18,153(税込)
翌々日出荷
返品不可
135266464X8820.74.17
オープン
15,774
17,351(税込)
翌々日出荷
返品不可
135266554X101020.74.17
オープン
16,278
17,906(税込)
翌々日出荷
返品不可
135266714X121220.74.17
オープン
17,025
18,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
135266804X151520.74.17
オープン
19,078
20,986(税込)
翌々日出荷
返品不可
135266894X161620.74.17
オープン
9,540
10,494(税込)
翌々日出荷
返品不可
135266984X181820.74.17
オープン
10,134
11,147(税込)
翌々日出荷
返品不可
135267074X404020.74.17
オープン
6,594
7,253(税込)
翌々日出荷
返品不可
135267165X101020.85.28.5
オープン
14,763
16,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
135267255X121220.85.28.5
オープン
15,225
16,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
135267415X161620.85.28.5
オープン
16,143
17,757(税込)
翌々日出荷
返品不可
135267505X252520.85.28.5
オープン
8,412
9,253(税込)
翌々日出荷
返品不可
135267596X3535316.111.5
オープン
8,876
9,764(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする