大阪魂
ジオメット ステン(+)トラスP=1
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
平座金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13526768
4X8
8
2.5
9.4
M4
(D1×T)10×0.8
オープン
¥
8,574
¥
9,431
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526777
4X10
10
2.5
9.4
M4
(D1×T)10×0.8
オープン
¥
9,078
¥
9,986
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526786
4X12
12
2.5
9.4
M4
(D1×T)10×0.8
オープン
¥
9,396
¥
10,336
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526795
4X15
15
2.5
9.4
M4
(D1×T)10×0.8
オープン
¥
9,858
¥
10,844
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526811
4X20
20
2.5
9.4
M4
(D1×T)10×0.8
オープン
¥
10,885
¥
11,974
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526820
4X25
25
2.5
9.4
M4
(D1×T)10×0.8
オープン
¥
5,303
¥
5,833
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526829
5X10
10
3.1
11.8
M5
(D1×T)12×0.8
オープン
¥
14,474
¥
15,921
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください