大阪魂
ジオメット ステン(+)トラスP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13526847
4X5
5
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
12,765
¥
14,042
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526865
4X8
8
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
8,127
¥
8,940
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526890
4X10
10
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
8,620
¥
9,482
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526908
4X12
12
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
9,018
¥
9,920
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526926
4X20
20
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
10,792
¥
11,871
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526935
5X10
10
2
4.3
8.5
3.1
オープン
¥
14,632
¥
16,095
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526960
5X12
12
2
4.3
8.5
3.1
オープン
¥
15,318
¥
16,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526978
5X15
15
2
4.3
8.5
3.1
オープン
¥
16,429
¥
18,072
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13526996
6X10
10
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
12,356
¥
13,592
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13527021
6X12
12
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
10,423
¥
11,465
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください