大阪魂
ジオメット ステン(+)バインドP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13527827
4X6
6
2
3.5
7
4.3
オープン
¥
8,018
¥
8,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527836
4X8
8
2
3.5
7
4.3
オープン
¥
8,018
¥
8,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527845
4X10
10
2
3.5
7
4.3
オープン
¥
8,509
¥
9,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527861
4X12
12
2
3.5
7
4.3
オープン
¥
8,769
¥
9,646
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527870
6X12
12
3
5.1
8.5
6.3
オープン
¥
10,423
¥
11,465
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527879
6X16
16
3
5.1
8.5
6.3
オープン
¥
11,403
¥
12,543
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527888
6X20
20
3
5.1
8.5
6.3
オープン
¥
12,274
¥
13,501
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください