大阪魂
ジオメット ステン(+)バインドP=3
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13527897
4X6
6
2
4.4
7
4.3
オープン
¥
10,665
¥
11,732
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527906
4X8
8
2
4.4
7
4.3
オープン
¥
10,372
¥
11,409
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527915
4X10
10
2
4.4
7
4.3
オープン
¥
10,936
¥
12,030
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527931
4X12
12
2
4.4
7
4.3
オープン
¥
11,154
¥
12,269
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527940
4X16
16
2
4.4
7
4.3
オープン
¥
11,716
¥
12,888
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527949
4X20
20
2
4.4
7
4.3
オープン
¥
13,296
¥
14,626
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527958
5X8
8
2
5.4
8.5
5
オープン
¥
21,445
¥
23,590
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527967
5X10
10
2
5.4
8.5
5
オープン
¥
18,285
¥
20,114
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527976
5X12
12
2
5.4
8.5
5
オープン
¥
7,576
¥
8,334
(税込)
翌日出荷
返品不可
13527985
5X14
14
2
5.4
8.5
5
オープン
¥
7,996
¥
8,796
(税込)
翌日出荷
返品不可
13528001
5X18
18
2
5.4
8.5
5
オープン
¥
9,054
¥
9,959
(税込)
翌日出荷
返品不可
13528010
5X30
30
2
5.4
8.5
5
オープン
¥
10,787
¥
11,866
(税込)
翌日出荷
返品不可
13528019
6X10
10
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
13528028
6X12
12
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
11,983
¥
13,181
(税込)
翌日出荷
返品不可
13528037
6X15
15
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
12,634
¥
13,897
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください