大阪魂
BK SUS316L(+)ナベP=3
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13528071
3X6
6
3
5.5
2
3.6
オープン
¥
45,923
¥
50,515
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528080
3X8
8
3
5.5
2
3.6
オープン
¥
48,087
¥
52,896
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528089
3X10
10
3
5.5
2
3.6
オープン
¥
24,932
¥
27,425
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528098
3X12
12
3
5.5
2
3.6
オープン
¥
25,780
¥
28,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528107
3X14
14
3
5.5
2
3.6
オープン
¥
27,376
¥
30,114
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528116
4X6
6
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
35,467
¥
39,014
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528125
4X8
8
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
35,467
¥
39,014
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528141
4X10
10
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
36,867
¥
40,554
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528150
4X12
12
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
19,158
¥
21,074
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528159
4X14
14
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
20,567
¥
22,624
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528168
4X15
15
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
20,567
¥
22,624
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528177
4X16
16
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
21,514
¥
23,665
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528186
4X20
20
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
22,765
¥
25,042
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528195
4X25
25
4.4
7
2.6
4.2
オープン
¥
24,963
¥
27,459
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528211
5X8
8
5.2
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
25,663
¥
28,229
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528220
5X10
10
5.2
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
27,058
¥
29,764
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528229
5X12
12
5.2
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
28,329
¥
31,162
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528238
5X15
15
5.2
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
30,100
¥
33,110
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528247
5X16
16
5.2
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
31,096
¥
34,206
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528256
5X20
20
5.2
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
13,418
¥
14,760
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください