大阪魂
グリ-ン(+-)ナベP=1(3カ-W
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13528956
3X8
8
1.5
2
3.6
0.5
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13528965
3X10
10
1.5
2
3.6
0.5
オープン
¥
9,074
¥
9,981
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528981
4X6
6
2.3
2.6
4.2
0.7
オープン
¥
12,196
¥
13,416
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13528990
4X8
8
2.3
2.6
4.2
0.7
オープン
¥
9,232
¥
10,155
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13528999
4X20
20
2.3
2.6
4.2
0.7
オープン
¥
6,756
¥
7,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13529008
5X8
8
2.5
3.3
4.9
0.8
オープン
¥
8,638
¥
9,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13529017
5X10
10
2.5
3.3
4.9
0.8
オープン
¥
7,556
¥
8,312
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13529026
5X12
12
2.5
3.3
4.9
0.8
オープン
¥
7,840
¥
8,624
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください