大阪魂
グリ-ン(+-)ナベP=4(3カ-W
内容量
1個
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13529918
3X4
4
2
0.5
3
5.5
オープン
¥
22,009
¥
24,210
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13529927
3X5
5
2
0.5
3
5.5
オープン
¥
17,940
¥
19,734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13529936
3X6
6
2
0.5
3
5.5
オープン
¥
16,129
¥
17,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13529945
3X8
8
2
0.5
3
5.5
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13529961
3X10
10
2
0.5
3
5.5
オープン
¥
12,405
¥
13,646
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13529970
3X12
12
2
0.5
3
5.5
オープン
¥
16,745
¥
18,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13529979
3X14
14
2
0.5
3
5.5
オープン
¥
15,407
¥
16,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13529988
3X16
16
2
0.5
3
5.5
オープン
¥
13,596
¥
14,956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13529997
3X20
20
2
0.5
3
5.5
オープン
¥
11,392
¥
12,531
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13530006
3.5X7
7
2
0.6
3.4
6.2
オープン
¥
23,578
¥
25,936
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13530015
3.5X8
8
2
0.6
3.4
6.2
オープン
¥
22,214
¥
24,435
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13530031
3.5X10
10
2
0.6
3.4
6.2
オープン
¥
20,616
¥
22,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530040
4X6
6
2
0.7
4.1
7
オープン
¥
17,823
¥
19,605
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530049
4X8
8
2
0.7
4.1
7
オープン
¥
13,214
¥
14,535
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530058
4X10
10
2
0.7
4.1
7
オープン
¥
12,367
¥
13,604
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530067
4X12
12
2
0.7
4.1
7
オープン
¥
10,512
¥
11,563
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530076
4X14
14
2
0.7
4.1
7
オープン
¥
9,914
¥
10,905
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530085
4X15
15
2
0.7
4.1
7
オープン
¥
10,107
¥
11,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530101
4X16
16
2
0.7
4.1
7
オープン
¥
9,207
¥
10,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13530110
4X18
18
2
0.7
4.1
7
オープン
¥
9,536
¥
10,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530119
4X20
20
2
0.7
4.1
7
オープン
¥
8,705
¥
9,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530128
4X22
22
2
0.7
4.1
7
オープン
¥
9,160
¥
10,076
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530137
4X25
25
2
0.7
4.1
7
オープン
¥
8,245
¥
9,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530146
4X30
30
2
0.7
4.1
7
オープン
¥
7,245
¥
7,970
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530155
4X35
35
2
0.7
4.1
7
オープン
¥
6,483
¥
7,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530171
4X40
40
2
0.7
4.1
7
オープン
¥
9,074
¥
9,981
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530180
5X8
8
2
0.8
5.2
8.5
オープン
¥
11,709
¥
12,880
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530189
5X10
10
2
0.8
5.2
8.5
オープン
¥
10,245
¥
11,270
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530198
5X12
12
2
0.8
5.2
8.5
オープン
¥
9,107
¥
10,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530207
5X14
14
2
0.8
5.2
8.5
オープン
¥
7,836
¥
8,620
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530216
5X15
15
2
0.8
5.2
8.5
オープン
¥
7,987
¥
8,786
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13530225
5X16
16
2
0.8
5.2
8.5
オープン
¥
8,085
¥
8,894
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530241
5X18
18
2
0.8
5.2
8.5
オープン
¥
7,436
¥
8,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530250
5X20
20
2
0.8
5.2
8.5
オープン
¥
6,796
¥
7,476
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530259
5X22
22
2
0.8
5.2
8.5
オープン
¥
9,045
¥
9,950
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530268
5X25
25
2
0.8
5.2
8.5
オープン
¥
9,320
¥
10,252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530286
5X35
35
2
0.8
5.2
8.5
オープン
¥
9,260
¥
10,186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530295
6X10
10
3
1
6.1
11.5
オープン
¥
8,323
¥
9,155
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530311
6X12
12
3
1
6.1
11.5
オープン
¥
8,518
¥
9,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530320
6X14
14
3
1
6.1
11.5
オープン
¥
7,607
¥
8,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530329
6X15
15
3
1
6.1
11.5
オープン
¥
7,832
¥
8,615
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530338
6X16
16
3
1
6.1
11.5
オープン
¥
8,020
¥
8,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530347
6X18
18
3
1
6.1
11.5
オープン
¥
7,054
¥
7,759
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530356
6X20
20
3
1
6.1
11.5
オープン
¥
7,103
¥
7,813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530365
6X25
25
3
1
6.1
11.5
オープン
¥
9,027
¥
9,930
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13530381
6X30
30
3
1
6.1
11.5
オープン
¥
10,012
¥
11,013
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530277
5X30
30
2
0.8
5.2
8.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください