大阪魂
グリン3Wタンシ+-ナベSH7.0X1
スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
寸法t1(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13530435
3X8 -5
2
3.6
0.8
1.1
5.5
オープン
¥
31,805
¥
34,986
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13530487
3.5X8(4)
2.3
3.9
1
1.25
6
オープン
¥
26,303
¥
28,933
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください