大阪魂
グリン3Wタンシ+-ナベSH7.8X1
スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法n(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法t1(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13530505
3.5X8(7)
2.3
3.9
1.25
6
M3.5
オープン
¥
25,743
¥
28,317
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13530539
4X8 0
2.6
4.2
1.4
7
M4
オープン
¥
19,938
¥
21,932
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください