曜日別特売

グリン3Wタンシ+-ナベSH8.4X12

グリン3Wタンシ+-ナベSH8.4X12 - 大阪魂グリン3Wタンシ+-ナベSH8.4X12 - 大阪魂グリン3Wタンシ+-ナベSH8.4X12 - 大阪魂

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。

長さ(mm)8十字穴番号2寸法n(mm)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法t1(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135305213.5X8(9)2.33.91.256M3.5
オープン
20,023
22,025(税込)
翌日出荷
返品不可
135305484X8 -22.64.21.47M4
オープン
21,352
23,487(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする