大阪魂
グリン3Wタンシ+-ナベSH8.8X12
スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
十字穴番号
2
寸法n(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法t1(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13530530
3.5X10(8)
10
2.3
3.9
1.25
6
オープン
¥
21,394
¥
23,533
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530557
4X8 -3
8
2.6
4.2
1.4
7
オープン
¥
17,080
¥
18,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください