曜日別特売

グリン3W タンシ+-ナベ SH11X1.2

グリン3W タンシ+-ナベ SH11X1.2 - 大阪魂グリン3W タンシ+-ナベ SH11X1.2 - 大阪魂グリン3W タンシ+-ナベ SH11X1.2 - 大阪魂

スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13530591SH11X1.2 4X10 (6)1022.64.21
オープン
13,896
15,286(税込)
翌々日出荷
返品不可
13530600SH8.3X15 4X10 (1)1022.64.21
オープン
17,216
18,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
13530609SH8.4X12 4X10 (2)1022.64.21
オープン
17,183
18,901(税込)
翌々日出荷
返品不可
13530618SH8.8X12 4X10 (3)1022.64.21
オープン
17,485
19,234(税込)
翌々日出荷
返品不可
13530627SH9.5X12 4X10 (5)1022.64.21
オープン
14,972
16,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
13530636SH104X16 5X10 (0)1023.34.91.2
オープン
15,656
17,222(税込)
翌々日出荷
返品不可
13530645SH12X1.6 5X10 (1)1023.34.91.2
オープン
13,509
14,860(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530661SH12X1.6 5X12 (1)1223.34.91.2
オープン
13,296
14,626(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530679SH127X16 6X12 (0)1233.96.31.2
オープン
9,312
10,243(税込)
9日以内出荷
返品不可
13530688SH127X16 6X14 (0)1433.96.31.2
オープン
7,696
8,466(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする