大阪魂
0クロムSB (+)ナベP=1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13531826
5X22
22
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
6,529
¥
7,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13532237
6X22
22
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
7,796
¥
8,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13532420
6X55(ゼン
55
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
8,543
¥
9,397
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください