大阪魂
3カW-NW(+)ナベP=2
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13532560
3X4
4
2.4
5.5
2
3.6
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13532901
3.5X11
11
2.8
6.2
2.3
3.9
オープン
¥
9,200
¥
10,120
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13533111
4X16
16
3.5
7
2.6
4.2
オープン
¥
4,809
¥
5,290
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13533479
5X11
11
4.3
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
5,474
¥
6,021
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください