大阪魂
ノンクロ-B(+)ナベP=2
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13532885
3.5X11
11
2.8
6.2
2.3
3.9
オープン
¥
11,023
¥
12,125
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13533260
4X42
42
3.5
7
2.6
4.2
オープン
¥
8,887
¥
9,776
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13533470
5X11
11
4.3
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
6,549
¥
7,204
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください