大阪魂
0クロムSB (+)ナベP=2
長さ(mm)
11
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13532910
3.5X11
2.8
6.2
2.3
3.9
6
オープン
¥
11,485
¥
12,634
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13533488
5X11
4.3
8.5
3.3
4.9
9
オープン
¥
6,856
¥
7,542
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください