大阪魂
アロックユニクロ(+)ナベP=3
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.3
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13534827
6X35
35
オープン
¥
10,214
¥
11,235
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534870
6X40
40
オープン
¥
8,549
¥
9,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534906
6X45
45
オープン
¥
9,109
¥
10,020
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13534949
6X50
50
オープン
¥
9,565
¥
10,522
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください