曜日別特売

アロック3カ-W (+)ナベP=3

アロック3カ-W (+)ナベP=3 - 大阪魂アロック3カ-W (+)ナベP=3 - 大阪魂アロック3カ-W (+)ナベP=3 - 大阪魂
十字穴番号3寸法a(mm)6.3寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6平座金(D1×T)13×1.0内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135348366X3535
オープン
10,625
11,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
135348796X4040
オープン
8,963
9,859(税込)
9日以内出荷
返品不可
135349156X4545
オープン
9,649
10,614(税込)
9日以内出荷
返品不可
135349586X5050
オープン
10,178
11,196(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする