大阪魂
ノンクロ-W(+)ナベP=4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13535071
2X10
10
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13535089
2X26
26
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
32,463
¥
35,709
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13535710
4X33
33
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
4,516
¥
4,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13535911
5X7
7
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
10,260
¥
11,286
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13536550
8X70(ゼン
70
3
8
14.5
5.2
オープン
¥
10,754
¥
11,829
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください