大阪魂
3カW-NW(+)ナベP=4
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13535728
4X33
33
4.1
7
2.6
4.2
オープン
¥
4,725
¥
5,198
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13535929
5X7
7
5.2
8.5
3.3
4.9
オープン
¥
10,747
¥
11,822
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください