曜日別特売

ノンクロ-B(+)ナベPK=1

ノンクロ-B(+)ナベPK=1 - 大阪魂ノンクロ-B(+)ナベPK=1 - 大阪魂ノンクロ-B(+)ナベPK=1 - 大阪魂
十字穴番号2内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135365683X771.523.65.5
オープン
7,467
8,214(税込)
9日以内出荷
返品不可
135366113X40401.523.65.5
オープン
6,307
6,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
135366295X22222.73.34.99
オープン
6,949
7,644(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする