大阪魂
ノンクロ-B(+)ナベI=1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13536665
2.6X5
5
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
7,936
¥
8,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13536690
3X16
16
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
6,505
¥
7,156
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください