大阪魂
ユニクロ(+)ナベSP=2
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法d1(mm)
7.1
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13537006
4X12
オープン
¥
5,578
¥
6,136
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください