大阪魂
3カ-B (+)ナベSP=2
十字穴番号
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13537015
4X12
12
7.1
2.6
7
M4
オープン
¥
7,987
¥
8,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537040
4X18
18
7.1
2.6
7
M4
オープン
¥
7,276
¥
8,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537049
5X8
8
8.8
3.3
9
M5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537058
5X10
10
8.8
3.3
9
M5
オープン
¥
8,207
¥
9,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください