曜日別特売

BC(+)ナベSP=2

BC(+)ナベSP=2 - 大阪魂BC(+)ナベSP=2 - 大阪魂BC(+)ナベSP=2 - 大阪魂
長さ(mm)12十字穴番号2寸法d1(mm)7.1寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ねじの呼びdM4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135370314X12
オープン
7,383
8,121(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする