大阪魂
BC(+)ナベSP=4
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
寸法d1(mm)
11.2
寸法k(mm)
3.9
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13537119
6X12
オープン
¥
8,129
¥
8,942
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください