大阪魂
3カ-B (+)ナベPD=3(14X08
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)14×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13537137
4X10
10
オープン
¥
5,887
¥
6,476
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13537198
4X12
12
オープン
¥
5,227
¥
5,750
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13537259
4X15
15
オープン
¥
5,854
¥
6,439
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13537320
4X16
16
オープン
¥
6,072
¥
6,679
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13537381
4X18
18
オープン
¥
5,392
¥
5,931
(税込)
13日以内出荷
返品不可
13537435
4X20
20
オープン
¥
5,794
¥
6,373
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください