大阪魂
クロ-ム(+)ナベPD=3(14X08
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)14×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13537155
4X10
10
オープン
¥
12,820
¥
14,102
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13537216
4X12
12
オープン
¥
11,458
¥
12,604
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13537277
4X15
15
オープン
¥
12,994
¥
14,293
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13537338
4X16
16
オープン
¥
13,274
¥
14,601
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13537399
4X18
18
オープン
¥
11,869
¥
13,056
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13537460
4X20
20
オープン
¥
12,596
¥
13,856
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください