大阪魂
BC(+)ナベPD=3(14X08
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)14×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13537171
4X10
10
オープン
¥
5,614
¥
6,175
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13537225
4X12
12
オープン
¥
4,974
¥
5,471
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13537286
4X15
15
オープン
¥
5,607
¥
6,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13537347
4X16
16
オープン
¥
5,747
¥
6,322
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13537408
4X18
18
オープン
¥
5,094
¥
5,603
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13537469
4X20
20
オープン
¥
5,425
¥
5,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください