スズコバ(+)ナベPD=3(14X08

スズコバ(+)ナベPD=3(14X08 - 大阪魂スズコバ(+)ナベPD=3(14X08 - 大阪魂スズコバ(+)ナベPD=3(14X08 - 大阪魂
十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)14×0.8内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135371804X1010
オープン
10,258
11,284(税込)
8日以内出荷
返品不可
135372414X1212
オープン
9,158
10,074(税込)
8日以内出荷
返品不可
135372954X1515
オープン
10,385
11,424(税込)
8日以内出荷
返品不可
135373564X1616
オープン
10,614
11,675(税込)
8日以内出荷
返品不可
135374174X1818
オープン
9,512
10,463(税込)
8日以内出荷
返品不可
135374784X2020
オープン
10,076
11,084(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする