大阪魂
クロメ-ト +)ナベPD=3(14X1.0
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.4
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)14×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13537496
5X10
10
オープン
¥
4,714
¥
5,185
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537566
5X12
12
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537636
5X15
15
オープン
¥
4,627
¥
5,090
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537706
5X16
16
オープン
¥
5,492
¥
6,041
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537776
5X18
18
オープン
¥
5,667
¥
6,234
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537846
5X20
20
オープン
¥
5,734
¥
6,307
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください