大阪魂
ニッケル+)ナベPD=3(14X1.0
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.4
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)14×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13537521
5X10
10
オープン
¥
5,734
¥
6,307
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537591
5X12
12
オープン
¥
5,380
¥
5,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537661
5X15
15
オープン
¥
5,814
¥
6,395
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537731
5X16
16
オープン
¥
6,700
¥
7,370
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537801
5X18
18
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537871
5X20
20
オープン
¥
7,218
¥
7,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください