大阪魂
クロ-ム+)ナベPD=3(14X1.0
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.4
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)14×1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13537530
5X10
10
オープン
¥
12,840
¥
14,124
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537600
5X12
12
オープン
¥
12,034
¥
13,237
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537670
5X15
15
オープン
¥
13,038
¥
14,342
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537740
5X16
16
オープン
¥
15,007
¥
16,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537810
5X18
18
オープン
¥
15,600
¥
17,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537880
5X20
20
オープン
¥
16,227
¥
17,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください