大阪魂
BC+)ナベPD=3
十字穴番号
2
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
内容量
1個
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
16
18
20
寸法a(mm)
5.4
6
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13537539
5X10
10
5.4
オープン
¥
5,554
¥
6,109
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537609
5X12
12
5.4
オープン
¥
5,180
¥
5,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537679
5X15
15
5.4
オープン
¥
5,643
¥
6,207
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537749
5X16
16
5.4
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537819
5X18
18
5.4
オープン
¥
6,714
¥
7,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537889
5X20
20
5.4
オープン
¥
6,978
¥
7,676
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537959
5X15
15
6
オープン
¥
6,483
¥
7,131
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538029
5X16
16
6
オープン
¥
6,636
¥
7,300
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538099
5X18
18
6
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538169
5X20
20
6
オープン
¥
6,232
¥
6,855
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください