大阪魂
スズコバ+)ナベPD=3(14X1.0
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.4
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)14×1.0
内容量
1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
15
16
18
20
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13537548
5X10
10
オープン
¥
10,272
¥
11,299
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537618
5X12
12
オープン
¥
9,638
¥
10,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537688
5X15
15
オープン
¥
10,429
¥
11,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537758
5X16
16
オープン
¥
12,023
¥
13,225
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537828
5X18
18
オープン
¥
12,487
¥
13,736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537898
5X20
20
オープン
¥
12,983
¥
14,281
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください