大阪魂
クロメ-ト +)ナベPD=3(18X1.6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
6
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)18×1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13537916
5X15
15
オープン
¥
5,307
¥
5,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13537986
5X16
16
オープン
¥
5,605
¥
6,166
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538056
5X18
18
オープン
¥
5,058
¥
5,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538126
5X20
20
オープン
¥
5,123
¥
5,635
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください