大阪魂
アロック3カ-W (+)アプセットP=1
内容量
1個
バスケットに入れる
37
件中 1~37件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13538205
3X8
8
2
1.5
5.5
6.4
オープン
¥
21,338
¥
23,472
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538239
3X10
10
2
1.5
5.5
6.4
オープン
¥
17,780
¥
19,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538266
3X12
12
2
1.5
5.5
6.4
オープン
¥
21,663
¥
23,829
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538318
4X8
8
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
20,629
¥
22,692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538361
4X10
10
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
18,743
¥
20,617
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538397
4X12
12
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
16,943
¥
18,637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538440
4X14
14
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
17,309
¥
19,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538476
4X15
15
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
15,336
¥
16,870
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538519
4X16
16
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
13,363
¥
14,699
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538555
4X18
18
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
13,716
¥
15,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538598
4X20
20
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
11,560
¥
12,716
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538641
4X25
25
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
11,949
¥
13,144
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538738
5X10
10
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
16,656
¥
18,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538781
5X12
12
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
14,043
¥
15,447
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538817
5X14
14
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
14,160
¥
15,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538851
5X15
15
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
11,549
¥
12,704
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538887
5X16
16
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
11,727
¥
12,900
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538930
5X18
18
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13538966
5X20
20
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
10,563
¥
11,619
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13539009
5X25
25
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
15,523
¥
17,075
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13539045
5X30
30
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
13,087
¥
14,396
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13539271
6X10
10
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
12,878
¥
14,166
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13539316
6X12
12
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
11,269
¥
12,396
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13539368
6X14
14
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
11,507
¥
12,658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13539420
6X15
15
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
9,972
¥
10,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13539465
6X16
16
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
10,065
¥
11,072
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13539517
6X18
18
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
10,229
¥
11,252
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13539569
6X20
20
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
8,774
¥
9,651
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13539621
6X22
22
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
12,698
¥
13,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13539666
6X25
25
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
12,698
¥
13,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13539718
6X30
30
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
11,494
¥
12,643
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540086
8X15
15
3
4.2
13
15
オープン
¥
7,387
¥
8,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540138
8X16
16
3
4.2
13
15
オープン
¥
6,494
¥
7,143
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540190
8X18
18
3
4.2
13
15
オープン
¥
6,689
¥
7,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540235
8X20
20
3
4.2
13
15
オープン
¥
6,176
¥
6,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540287
8X25
25
3
4.2
13
15
オープン
¥
8,043
¥
8,847
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540339
8X30
30
3
4.2
13
15
オープン
¥
8,376
¥
9,214
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください