大阪魂
ステンメッキB17(+)アプセットP=1
十字穴番号
4
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
19.6
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
9.25
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13540619
10X16
16
オープン
¥
8,694
¥
9,563
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540655
10X20
20
オープン
¥
8,985
¥
9,884
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540698
10X25
25
オープン
¥
9,614
¥
10,575
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540741
10X30
30
オープン
¥
8,140
¥
8,954
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540777
10X35
35
オープン
¥
8,960
¥
9,856
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540820
10X40
40
オープン
¥
10,007
¥
11,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540856
10X50
50
オープン
¥
8,794
¥
9,673
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください