大阪魂
3W-ZEC B17(+)アプセットP=1
十字穴番号
4
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
19.6
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
9.25
ねじの呼び
M10
平座金
(D1×T)22×1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13540628
10X16
16
オープン
¥
8,080
¥
8,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540671
10X20
20
オープン
¥
8,343
¥
9,177
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540707
10X25
25
オープン
¥
8,967
¥
9,864
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540750
10X30
30
オープン
¥
7,618
¥
8,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540786
10X35
35
オープン
¥
8,289
¥
9,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540829
10X40
40
オープン
¥
9,260
¥
10,186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13540865
10X50
50
オープン
¥
8,178
¥
8,996
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください